サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の パンツ・スラックス オフィスウェア
パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45182194
品番
GPAL-1451-B9
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
太細ラインを表現した黒のシャドーストライプ柄で、上品な光沢感が特徴。
ウエストベルト裏部分には可愛いハートマークの滑り止めが付いています。
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
5
混率(%)
グロッシーストライプ (ポリエステル60%毛40%)
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
66
ヒップ(cm)
86
性別
女性用