サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の パンツ・スラックス オフィスウェア
[ストレート]パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45182368
品番
GPAL-1663-B6
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
すっきり感ある梳毛ウール素材のピンストライプ柄のストレートパンツ
パンツのベルト裏には可愛いハートのすべり止めが付いています
裏地は通気性がよいメッシュ裏地を使用しています
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
7
混率(%)
ファイン・ピンストライプ (ポリエステル68%・毛32%)
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
69
ヒップ(cm)
89
性別
女性用