[ストレート]パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45182544 品番 GPAL-1759-B6
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

「明るいグレーベースにグレー+ピンクのライン」、または「紺ベースにグレー+ブルーのライン」を配した2色展開のベーシックで着こなしやすいストライプのパンツ
後ろポケットにフラップの出し入れで印象をチェンジして楽しめる、ストライプのラインと同色のカラーアクセントつき
ベルト裏にハート型のすべり止め付

用途接客・オフィス事務向け グレー系 サイズ(号)11 混率(%)ツイン・カラードストライプ (ポリエステル50%・毛50%) 股下(cm)84 ウエスト(cm)75 ヒップ(cm)96 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする