曜日別特売
GPAL-1759-K6 [ストレート]パンツ サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45182630

[ストレート]パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)11
ネイビー系
ウエスト(cm)75
ヒップ(cm)96
内容量1枚注文コード45182630品番GPAL-1759-K6
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

「明るいグレーベースにグレー+ピンクのライン」、または「紺ベースにグレー+ブルーのライン」を配した2色展開のベーシックで着こなしやすいストライプのパンツ
後ろポケットにフラップの出し入れで印象をチェンジして楽しめる、ストライプのラインと同色のカラーアクセントつき
ベルト裏にハート型のすべり止め付

用途
接客・オフィス事務向け
ネイビー系サイズ(号)11混率(%)ツイン・カラードストライプ (ポリエステル50%・毛50%)股下(cm)84ウエスト(cm)75ヒップ(cm)96性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする