サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の パンツ・スラックス オフィスウェア
[ストレート]パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45182718
品番
GPAL-1859-B2
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ソフトで軽く適度なドレープ性のあるニット素材のストレートパンツ
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー
サイズ(号)
13
混率(%)
ピケニット (ポリエステル100%)
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
78
ヒップ(cm)
99
性別
女性用