曜日別特売
HSB3E-51 HSB HPB形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業 45182751

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSB HPB形ホーム分電盤(ドアなし)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1個注文コード45182751品番HSB3E-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
仕様
リミッタスペースなし
単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ付
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)相線式単3横(mm)320回路数(2E)1分岐回路数5形状露出型(横一列タイプ)質量(kg)2種類ホーム分電盤深さ(mm)75縦(mm)250アース端子(連結)5連盤定格(A)30予備スペース1主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリムブレーカ主幹ブレーカ容量GP38SN3P30A(30AF)分岐ブレーカ容量(1E)PN31TA2P20A/(2E)PN32TA2P20A

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45182706
2016-11-16
用途: 分岐回路増のため交換。

クーラーの回路が増えた為分岐回路不足と成り交換しました、値段の割には安心できる製品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする