[テーパード]パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45183025 品番 GPAL-1968-B9
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ウール調ポリエステルの軽量素材で仕立てたテーパードパンツしなやかさと伸縮性の高さが特長です
ウエストや太もも部分はゆったりシルエットで、後ろウエストはゴム仕様で前開きがなくウエスト内側には調整紐を通しているため着脱がらくらくです

用途接客・オフィス事務向け ブラック サイズ(号)11 混率(%)エッセンシャル・ツイル(ポリエステル100%) 股下(cm)67 ウエスト(cm)71 ヒップ(cm)97.5 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする