※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)

(18件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45183065 品番 HSAT-51
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 仕様- 形状露出型(横一列タイプ) 質量(kg)1.2 種類ホーム分電盤 深さ(mm)53 縦(mm)145 横(mm)295 相線式単2、単2・3(兼用) アース端子- 回路数(2E)5 分岐回路数5 盤定格(A)30単2(100V)単3兼用 予備スペース1 主幹ブレーカ種類なし 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ 主幹ブレーカ容量- 分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:369
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45183056
2023-11-14
用途:
新設コンテナハウスの配電用に新設
有限会社コバヤシ 様

会社でコンテナハウスを追加設置しましたが、既設の配電箱が着いてない仕様だったので、コンテナハウスに標準的に設置されてるこの製品をチョイスしました。

2人が参考にしています
対象商品:
45183031
2024-01-18
用途:
受電分電盤の増設
その他業種

主ベレーカーは無くフイーダー用ブレーカーが2台マウントされて充分満足

対象商品:
45183031
2023-01-24
用途:
DIYソーラー発電
医療・福祉・介護関連業

忙しい電気工事士さんに工事をお願いしたので、部材は施主支給のため購入しました。

安価で見栄えも良く、良い商品です。

対象商品:
45183047
2021-05-11
用途:
エアコンコンセント工事
農・林・水産業

エアコン専用回線増設に使用。単相3線が使えてとても満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
45183056
2019-10-01
用途:
キッチンカーの電源基に使用して居ます

コンパクトで、安価なところは満足です。
出来れば、漏電ブレーカーも組み込んだ
商品や、20Aタイプだけでは無く
15Aタイプが有れば、更に良いでしょう!

対象商品:
45183056
2019-12-07
用途:
エアコン設置に伴うブレーカーの増設
その他業種

予想どうりの機能の製品で満足しており、現在設置して使用しています。

対象商品:
45183074
2019-11-27
用途:
非常時電源用の分電盤として
株式会社 トータルプランナー 様 (サービス業)

ホームセンター等で購入するより、安くて・早く届いて便利です。

対象商品:
45183031
2018-11-04
用途:
屋外配線
鏡神社 様

ブレーカー1個分の空きスペースをコンパクトに収めて小型化すると良い商品と思う。15Aの商品と思っていたが20Aであった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする