サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の パンツ・スラックス オフィスウェア
[ストレート]パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45183095
品番
GPAL-1969-B9
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ウール調ポリエステルの軽量素材で仕立てたストレートパンツしなやかさと伸縮性の高さが特長です
ウエストや太もも部分はゆったりシルエットでウエストはヨークベルトで腹部の締め付けを軽減できます
用途
接客・オフィス事務向け
色
ブラック
サイズ(号)
9
混率(%)
エッセンシャル・ツイル(ポリエステル100%)
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
72
ヒップ(cm)
93
性別
女性用