HPA13-42 HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業 リミッタスペース付 45183126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 分岐回路数4 注文コード45183126 品番HPA13-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は分岐回路数など8種類から選べます 他の種類を見る
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5) 仕様リミッタスペース付 形状露出・半埋込共用型 質量(kg)1.5 種類ホーム分電盤 深さ(mm)74 縦(mm)310 横(mm)285 相線式単3 アース端子(連結)5連 回路数(2E)4 分岐回路数4 盤定格(A)30/100V 半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)296×271×25 予備スペース2 主幹ブレーカ種類なし 分岐ブレーカ種類安全ブレーカ 主幹ブレーカ容量- 分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45183153
2018-03-13
用途:
友人のリフォームで交換しました。
シャイン電工 様

小型なので取り付けが楽にすみました。
このタイプでカバー付きだともう少し良かったかな?

対象商品:
45183126
2018-01-05
用途:
セカンドハウスの分電盤
製造業

3室あるセカンドハウスの分電盤で使用。
単相3線で引きたく、コンパクトでELBの搭載スペースもあるので良かった。
必要があればさらに2系統増やせる拡張性も魅力です。

1人が参考にしています
対象商品:
45183144
2017-11-25
用途:
ガレージの配電盤用
農・林・水産業

ガレージの中の電源系統が増えたので配電盤を付けました。メインブレーカの大きさ、ブレーカの数に柔軟に対応でき、安価で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする