HSA0-40 HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし) 日東工業 45183162

HPA・HSA HP形ホーム分電盤(ドアなし)

(3件のレビュー)
取扱い終了
分岐回路数4
内容量1個注文コード45183162品番HSA0-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)仕様リミッタスペース付形状露出型(横一列タイプ)質量(kg)1.6種類ホーム分電盤深さ(mm)61縦(mm)230横(mm)280相線式単2回路数(2E)4分岐回路数4盤定格(A)30/100V予備スペース0主幹ブレーカ種類なし分岐ブレーカ種類安全ブレーカ主幹ブレーカ容量-分岐ブレーカ容量CB32X2P20A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45183153
2018-03-13
用途: 友人のリフォームで交換しました。
シャイン電工

小型なので取り付けが楽にすみました。
このタイプでカバー付きだともう少し良かったかな?

対象商品 : 45183126
2018-01-05
用途: セカンドハウスの分電盤
製造業

3室あるセカンドハウスの分電盤で使用。
単相3線で引きたく、コンパクトでELBの搭載スペースもあるので良かった。
必要があればさらに2系統増やせる拡張性も魅力です。

1が参考にしています
対象商品 : 45183144
2017-11-25
用途: ガレージの配電盤用
農・林・水産業

ガレージの中の電源系統が増えたので配電盤を付けました。メインブレーカの大きさ、ブレーカの数に柔軟に対応でき、安価で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする