※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
屋内用FPボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45183275
品番
FP-1
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
仕様
木製基板×1
形状
露出型
質量(kg)
0.6
材質(本体)
ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)
深さ(mm)
74
有効深さ(mm)
44.5
縦(mm)
310
横(mm)
160
基板寸法(縦×横)(mm)
210×90
基板厚(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボックス板厚(mm)
2.3〜2.5