日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 分電盤
屋内用FPボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
縦(mm)
310
注文コード
45183284
品番
FP-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,150
この商品は
縦
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ホーム分電盤の追加仕様時にご利用いただけます。
色(マンセル値)
ホワイト色(N9.5)
仕様
木製基板×2
形状
露出型
材質(本体)
ポリスチレン樹脂 難燃性(自己消火性)
深さ(mm)
70
有効深さ(mm)
44
縦(mm)
310
横(mm)
280
基板寸法(縦×横)(mm)
210×90
基板厚(mm)
15