サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の パンツ・スラックス オフィスウェア
[ストレート]パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45183314
品番
GPAL-2062-B5
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
グレー系にはローズピンク系、ネイビーにはサックスブルー系を差し色にしたウィンドーペン柄
ゴム入りのウエストで立ち座りが楽です
用途
接客・オフィス事務向け
色
グレー系
サイズ(号)
5
混率(%)
カラード・ウィンドーペン(ポリエステル99%・レーヨン1%)
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
64
ヒップ(cm)
88
性別
女性用