SPHR-S4 R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用) 日東工業 45183442

R15専用光接続箱・SPHRシリーズ(樹脂タイプ・屋内、屋外兼用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様(接続数)4芯(ドロップケーブル入出線数モジュール)左側:2右側:4(丸形ケーブル入出線数)2種別融着接続タイプ/単心注文コード45183442品番SPHR-S4
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型・高密度でコンパクトです。
カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。

付属品
補強熱スリーブ(40mm) ・配線保護チューブ ・結束バンド
・壁面取付ねじ ・カバー固定ねじ ・ナット ・ねじパッキン
仕様
(接続数)4芯
(ドロップケーブル入出線数モジュール)
左側:2
右側:4
(丸形ケーブル入出線数)2
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)種別融着接続タイプ/単心質量(kg)0.3タイプ壁掛け保護等級IPX3適合ケーブル外径(Φmm)Φ12mm以下設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
注意
※曲げR15光ファイバ専用のため、R30光ファイバは使用できません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする