※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様(接続数)8芯(ドロップケーブル入出線数モジュール)左側:2右側:4(丸形ケーブル入出線数)3種別融着接続タイプ/単心注文コード45183451品番SPHR-S8
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥6,928販売価格(税別)
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型・高密度でコンパクトです。
カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。