※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様(接続数)4芯(アダプタ種類)SC(ドロップケーブル入出線数モジュール)左側:2右側:4(丸形ケーブル入出線数)2種別融着接続+コネクタ接続タイプ/単心注文コード45183555品番SPHR-SA4-SC-PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型・高密度でコンパクトです。
カバー・ボデーには、難燃性プラスチック(PC+ABS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。