[テーパード]パンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45183594 品番 GPAL-2157-K6
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

無地調の繊細な陰影をつけたストライプ柄
軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材です
腰回りから膝にかけてゆとりのあるテーパードシルエットのパンツ
ウエストは10cmのびてストレスフリー

用途接客・オフィス事務向け サイズ(号)13 混率(%)シャドーストライプ・ニット(ポリエステル100%) 股下(cm)77 ウエスト(cm)74 ヒップ(cm)100 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする