サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の パンツ・スラックス オフィスウェア
[ストレート]パンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45184154
品番
GPAL-2262-B6
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
黒にはワイン系、紺にはブルー系の差し色のラインがさりげなく入ったストライプ柄
家庭洗濯可能
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
13
混率(%)
ベルベット・ストライプ(ポリエステル70%、毛30%)
股下(cm)
84
ウエスト(cm)
76
ヒップ(cm)
100
性別
女性用