※サンプル画像 カバー付状態

固定式スプライスユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別マネージメントトレーなし・単心 仕様(接続数)16心(アダプタ種類)SC(2連式) 注文コード45184343 品番RD97-1SC16N
参考基準価格(税別)¥48,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は種別・仕様など80種類から選べます 他の種類を見る

奥行きの浅いラックに搭載可能です。(D=500)
丸型ケーブル、ドロップケーブル、インドアケーブルなどの固定が可能です。
光ケーブルは背面から4条(増設により最大6条)、側面から4条の入線が可能です。
(最大ケーブル径21mm)
ユニット本体がアルミ製のため軽量です。
ブラケットの移動によりユニット位置の変更が可能が可能です。(前:50mm、100mm)
機器取付間口寸法が450mm以上のJIS規格ラックに搭載が可能です。

仕様
(接続数)16心
(アダプタ種類)SC(2連式)
材質アルミ 付属品補強熱スリーブ(単心仕様:60mm、4心テープ仕様:40mm) 、保護チューブ、インシュロック、結束テープ、結束テープ用ベース 種別マネージメントトレーなし・単心 質量(kg)1.8 タイプ1Uタイプ 規格EIA 外形寸法D(mm)273 外形寸法W(mm)482.5 外形寸法H(mm)43.5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ケーブルスペースをご確認してご利用ください。
※RD97-1SC□Mを段積みで使用する場合、下記のいずれかの方法で対応してください。
マネージメントトレーなしの製品と交互に段積みしてください。
1U以上間隔をあけて段積みしてください。
コネクタ取外し用工具を使用して前面配線の切替を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする