キュロット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45184599 品番 GCUL-1863-B6
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

「明るいグレーベースにグレー+ピンクのライン」、または「紺ベースにグレー+ブルーのライン」を配した2色展開のベーシックで着こなしやすいストライプのキュロット
キュロットの後ウエストはゴム入りになっていて立ち座りが楽な仕様です

用途接客・オフィス事務向け グレー系 サイズ(号)13 混率(%)ツイン・カラードストライプ (ポリエステル50%・毛50%) ウエスト(cm)71 ヒップ(cm)104 丈(cm)56 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする