曜日別特売
GCUL-1863-K6 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45184696

GCUL-1863-K6 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45184696
GCUL-1863-K6 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45184696

キュロット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)13
ウエスト(cm)71
ネイビー系
ヒップ(cm)104
内容量1枚注文コード45184696品番GCUL-1863-K6
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

「明るいグレーベースにグレー+ピンクのライン」、または「紺ベースにグレー+ブルーのライン」を配した2色展開のベーシックで着こなしやすいストライプのキュロット
キュロットの後ウエストはゴム入りになっていて立ち座りが楽な仕様です

用途
接客・オフィス事務向け
ネイビー系サイズ(号)13混率(%)ツイン・カラードストライプ (ポリエステル50%・毛50%)ウエスト(cm)71ヒップ(cm)104丈(cm)56性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする