キュロット ボトムス レディース ユニフォーム 事務服

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45184967 品番 GCUL-2055-B9
参考基準価格(税別)¥19,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

季節を問わず快適に着用できるレディースキュロットです。
通気性に優れた「マニフィーレ(R)」を使用し、高通気度111.4cm 3/cm 2・sを実現。
布帛のような高級感のある見た目ながら、ストレッチ性に優れた進化系ニット素材で、動きやすさときちんと感を両立しています。
きれいなシルエットと上品な素材感で、冠婚葬祭や販売業務などフォーマルなシーンにもおすすめです。
ブラック・ネイビーの2色展開で、職場の雰囲気や好みに合わせて選べます。
シーンを選ばず一年中快適に着用できる、事務服・接客向けの万能アイテムです。

用途接客・オフィス事務向け サイズ(号)7 混率(%)プルミエ・ニット(ポリエステル53%・複合繊維(ポリエステル)47%) ウエスト(cm)62 ヒップ(cm)95 丈(cm)55.5 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする