サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の キュロット オフィスウェア
キュロット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45185360
品番
GCUL-2151-K3
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ウール混の風合いとバーズアイ風の杢調柄素材
適度なストレッチ性とソフトで軽やかな心地よさが特徴
前ラップでスカートのように見えるデザイン
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺
サイズ(号)
5
混率(%)
エッセンシャル・バーズアイ(ポリエステル100%)
ウエスト(cm)
59
ヒップ(cm)
92
丈(cm)
54
性別
女性用