キュロット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45185500 品番 GCUL-2156-K6
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

無地調の繊細な陰影をつけたストライプ柄
軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材です
前ラップでスカート風に見えるデザインのキュロット
防シワ性・ストレッチ性・イージーケア性の高い「マニフィーレ(R)」を使用高通気度111.4cm3/cm2/s

用途接客・オフィス事務向け サイズ(号)13 混率(%)シャドーストライプ・ニット(ポリエステル100%) ウエスト(cm)71 ヒップ(cm)104 丈(cm)57 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする