曜日別特売
GCUL-2156-K6 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185527

GCUL-2156-K6 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185527
GCUL-2156-K6 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185527
GCUL-2156-K6 キュロット サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45185527

キュロット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(号)19
ウエスト(cm)82
ヒップ(cm)115
内容量1枚注文コード45185527品番GCUL-2156-K6
参考基準価格(税別)¥19,500販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

無地調の繊細な陰影をつけたストライプ柄
軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材です
前ラップでスカート風に見えるデザインのキュロット
防シワ性・ストレッチ性・イージーケア性の高い「マニフィーレ(R)」を使用高通気度111.4cm3/cm2/s

用途
接客・オフィス事務向け
サイズ(号)19混率(%)シャドーストライプ・ニット(ポリエステル100%)ウエスト(cm)82ヒップ(cm)115丈(cm)57.5性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする