サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
キュロット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ(号)
21
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
ウエスト(cm)
86
59
62
65
68
71
74
78
82
86
90
ヒップ(cm)
119
92
95
98
101
104
107
111
115
119
123
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45185640
品番
GCUL-2163-K3
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
繊細な織りで千鳥柄を表現
軽量で伸縮性がありハリをもたせたニットで廃棄衣料や裁断くずから循環させたリサイクル素材です。
前ラップでスカート風に見えるデザインのキュロット
用途
接客・オフィス事務向け
色
紺
サイズ(号)
21
混率(%)
シャドーチドリ・ニット(ポリエステル100%)
ウエスト(cm)
86
ヒップ(cm)
119
性別
女性用