キュロット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45185877 品番 GCUL-2261-B6
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

黒にはワイン系、紺にはブルー系の差し色のラインがさりげなく入ったストライプ柄
前ラップ風でスカート見えするデザインなので、オフィスワークはもちろん車や自転車にも乗りやすい実用的なアイテムです。
家庭洗濯可能

用途接客・オフィス事務向け 黒系 サイズ(号)9 混率(%)ベルベット・ストライプ(ポリエステル70%、毛30%) ウエスト(cm)65 ヒップ(cm)98 丈(cm)56 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする