日東工業
日東工業の ケーブル収納・配線
日東工業の 電線保護
日東工業の 電線保護その他関連用品
増設用光アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
45186005
品番
SPX1-4SC
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
アダプタ種類:SC用(2連式)
外形寸法D(mm)
27.4
外形寸法H(mm)
35
外形寸法W(mm)
15.4
適合
SPK-R、SPU、PD97-98、RD98-AS、RD97・98-P用
用途
スプライスユニットの光アダプタ増設時の追加に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※RD987、RD988(旧製品)には使用できませんのでご注意ください。