日東工業
日東工業の ケーブル収納・配線
日東工業の 電線保護
日東工業の 電線保護その他関連用品
増設用光アダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45186023
品番
SPX1-8FCRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
アダプタ種類:FC
外形寸法D(mm)
21
外形寸法H(mm)
34
外形寸法W(mm)
115
適合
PD97-98、RD98-AS、RD97・98-P用
用途
スプライスユニットの光アダプタ増設時の追加に。
注意
※RD987、RD988(旧製品)には使用できませんのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500