サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の ボトムス オフィスウェア
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の キュロット オフィスウェア
キュロット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45186069
品番
GCUL-2265-K5
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
上品な落ち着きのあるグレンチェック柄
ウール調のポリエステル糸を使用した軽やかな素材は温かみのある風合いが特徴
前ラップでスカートのように見えるデザイン
用途
接客・オフィス事務向け
色
ネイビー系
サイズ(号)
7
混率(%)
グレンチェック(ポリエステル100%)
ウエスト(cm)
62
ヒップ(cm)
95
丈(cm)
55.5
性別
女性用