光アダプタユニット

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様SC用6個(2連)付属ねじ付 注文コード45186206 品番SPX1-12SCU
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

光アダプタの増設に。
マルチモード、シングルモード兼用タイプです。
割りスリーブは、ジルコニアセラミック製です。

仕様
SC用6個(2連)
付属ねじ付
寸法H(mm)46 寸法L(mm)80 寸法W(mm)115 付属品アダプタNo.シール RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45186206
2020-10-20
用途:
お客様設備光ケーブル敷設作業
建設業・工事業

本来は、発注者様より支給していただく予定であったが、急遽施工側で準備するように依頼されモノタロウさんでの購入となりました。メーカー直送品であり施工日に間に合うかどうかヒヤヒヤしておりましたが、最短で発送していただき施工にも十分間に合いました。
ベンダさんの品質は、過去から扱わせていただいており希望通りの品質と
施工もスムーズに行えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする