日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
心線ホルダ
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
45186267
品番
SPX2-11S
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
寸法W(mm)
36
寸法H(mm)
6
寸法D(mm)
30
用途
単心・テープ心の補強熱スリーブ固定に。
仕様
単心線用 両面テープ付
RoHS指令(10物質対応)
対応