日東工業
日東工業の ケーブル収納・配線
日東工業の 電線保護
日東工業の 収縮チューブ
保護チューブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(8本)
注文コード
45186321
品番
SPX4-4
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
色
8色(赤、青、黄、緑、白、黒、茶、紫)各1本
長さ(m)
4
用途
光ファイバ心線の配線保護に。
仕様
シリコン製テープ心線対応
内径(Φmm)
3.5
外径(Φmm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応