※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
RD461 床下空調ファン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45186373
品番
RD461-3F2EK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥224,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
塗装色
ブラック塗装(N1)
仕様
警報機能付
適合機種
FSS90・100・110FSST90・100・110FSG100・110FSシリーズD900以上で-2ME仕様
質量(kg)
23.5
定格電圧(V)
AC100
定格電流(A)
2.9/3.4
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
290/340
呼称
3U
最大風量(m
3
/min)
14.0/13.4
起動電流(A)
48以下
騒音レベル(dB(A))
約68
最大静圧(Pa)
480/525
注意
※前後マウントアングル(EIA)ケージナット用タイプ専用です。U=44.45
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500