※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
CSLP クーレット・ルーバー 自然換気
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
45186391
品番
CSLP-14
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
付属品
取付金具、取扱説明書
適合
92mm角の換気扇
寸法(縦×横×深さ)(mm)
140×140×45
色(マンセル値)
ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気面積(cm
2
)
50
注意
※換気面積は、フィルタ、ボデーを考慮していません。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500