※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
CPHE クーレット・チェンジャ 密開放熱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45186434
品番
CPHE-2-2
参考基準価格(税別)
¥36,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
材質
PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
付属品
取付金具、取扱説明書
質量(kg)
1.7
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
0.09/0.08
定格消費電力(W)
15/13
寸法(縦×横×深さ)(mm)
140×140×140
起動電流(A)
0.27/0.24
騒音レベル(dB(A))
約37/41
色(マンセル値)
ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格能力(W/K)
2.0/2.5
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500