※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CPCA クーレット・クーラ電源ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合クーラユニット1台用 注文コード45186461 品番CPCA-3PU1
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る
材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー) 付属品取付金具、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm) 適合クーラユニット1台用 質量(kg)1 定格入力電圧(V)AC100-240 定格出力電流(A)4.3 寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×132 定格出力電圧(V)DC12 色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする