※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
CPCA クーレット・クーラ電源ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
クーラユニット2台用
注文コード
45186477
品番
CPCA-3PU2
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)
付属品
取付金具、取扱説明書、端子カバー、中継ケーブル(200mm)
適合
クーラユニット2台用
質量(kg)
1.3
定格入力電圧(V)
AC100-240
定格出力電流(A)
8.6
寸法(縦×横×深さ)(mm)
140×140×132
定格出力電圧(V)
DC12
色(マンセル値)
ライトベージュ(5Y7/1)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500