※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
PHEW Eクール(水冷熱交換器)側面取付型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1台
定格消費電力(W)
35/40
注文コード
45186495
品番
PHEW-50K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥189,000
この商品は
定格消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲(℃)
キャビネット内/20~50
キャビネット外/5~60
塗装色
ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)日塗工 F25-70B
付属品
取付ナット端子カバー取扱説明書ホースクランプ排水ホース
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
35/40
水量(L/min)
(適合)3
寸法(縦×横×深さ)(mm)
500×200×115
騒音レベル(dB(A))
約58/61
温度設定範囲(℃)
20~60
冷却能力(W)
450/500
定格能力(W/K)
30/33
警報温度設定範囲(℃)
22~55
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45186495
PHEW-50K
45186504
PHEW-50K-2
PHEW Eクール(水冷熱交換器)側面取付型
日東工業
1台
¥
179,800
税込
¥
197,780
品番が変更になりました