日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
フィルタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(8枚)
注文コード
45186933
品番
PCA-F2A
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
適合機種
PCA-10KA
セット内容
8枚入
厚さ(mm)
5
寸法(縦×横)(mm)
187×37
寸法(横×縦)(mm)
37×187
RoHS指令(10物質対応)
対応