※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
PHE-S 盤用熱交換器(Sタイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45187317
品番
PHE-20SN
参考基準価格(税別)
¥69,500
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
塗装色
塗装なし(溶融めっき鋼板)
質量(kg)
6
定格電圧(V)
AC100(単相)
定格電流(A)
0.63/0.63
定格消費電力(W)
56/62
付属品
フィルター、取付ねじ、取扱説明書
種別
キャビネット内側取付用
タイプ
樹脂羽根ファンタイプ
使用温度(℃)
-10〜60
定格周波数(Hz)
50/60
保護等級
IP5X
寸法(縦×横×深さ)(mm)
480×260(300)×90
起動電流(A)
2.18/2.15
騒音レベル(dB(A))
約62/66
設置場所
屋内用
ファン
(使用数)2
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格能力(W/K)
18/20
注意
※屋内で使用される密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500