※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の キャビネットパーツ
OPHE 小型屋外盤用熱交換器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45187633
品番
OPHE-10
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
使用湿度範囲
キャビネット内/85%R.H以下
キャビネット外/98%R.H以下
使用温度(℃)
キャビネット内/-10〜+60
キャビネット外/-30〜+60
付属品
取付ねじ、端子カバー、取扱説明書、シーリング材、パッキン、カバー用L型レンチ
定格電流(A)
0.42/0.38
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
起動電流(A)
1.23/1.19
ファン
(使用数)2
定格消費電力(W)
32/30
騒音レベル(dB(A))
約50/51
定格能力(W/K)
10/10
質量(kg)
7.5
寸法(縦×横×深さ)(mm)
595×170×120
仕様
サーモスタット内蔵(動作温度35℃、復帰温度31℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※密閉型キャビネット専用
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500