PF-121C PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ) 日東工業 45187712

PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個最大風量(m3/min)1.6/1.9定格電圧(V)AC100注文コード45187712品番PF-121C
参考基準価格(税別)¥7,750販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。
樹脂羽根ファンシリーズ

角寸法119厚さ(mm)25定格電圧(V)AC100付属品フィンガーガード 、取付ねじ、取扱説明書、プラグコード定格電流(A)0.15/0.13定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)11/9.5最大風量(m3/min)1.6/1.9材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約36/40最大静圧(Pa)49/44材質(羽根)樹脂適合機種PHE-10CA用内部ファン・外部ファンRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※付属のプラグコードにはコンセント差し込み用のプラグは付いておりませんのでご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45187764
2020-08-06
用途: キャビネット内の冷却
トレンドサイン株式会社製造業

既存品が故障したので交換 10分程度にて簡単に作業終了

対象商品 : 45187755
2020-07-17
用途: ファン交換
株式会社アルボース製造業

既設のファンが故障 急遽購入既設の位置にピッタリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする