角寸法172×150厚さ(mm)38定格電圧(V)AC100付属品フィンガーガード 、取付ねじ、取扱説明書、プラグコード定格電流(A)0.3/0.32定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)30/32最大風量(m3/min)5.7/6.7材質(フレーム)アルミダイキャスト入力端子2端子騒音レベル(dB(A))約52/57最大静圧(Pa)172/217材質(羽根)樹脂適合機種PHE-20SN・20S用内部ファン・外部ファンPHE-30C・40C・60C用内部ファン・外部ファンPHE-40・60・80・100TF用内部ファン・外部ファンOPHE-30・50用内部ファンRoHS指令(10物質対応)対応