日東工業
日東工業の 冷却(制御機器)
日東工業の ファンユニット
PF-D 盤用換気扇(DCタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45188193
品番
PF-085C-D24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,250
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(縦×横×深さ)(mm)
80×80×25
定格電圧(V)
DC24
付属品
フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)
-10〜+60
定格電流(A)
0.13
最大静圧(mmH
2
O)
39(4.0)
最大風量(m
3
/min)
0.85
材質(フレーム)
樹脂
入力端子
リード線(300)mm
騒音レベル(dB(A))
約37
材質(羽根)
樹脂
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。