画像準備中

PF-D 盤用換気扇(DCタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45188202 品番PF-095C-D12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,400
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
寸法(縦×横×深さ)(mm)92×92×25 定格電圧(V)DC12 付属品フィンガーガード取付ねじ取扱説明書 使用温度(℃)-10〜+60 定格電流(A)0.26 最大静圧(mmH2O)44(4.5) 最大風量(m3/min)1.1 材質(フレーム)樹脂 入力端子リード線(300)mm 騒音レベル(dB(A))約38 材質(羽根)樹脂
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45188202 PF-095C-D12 50872903 PF-095C-D12A 盤用換気扇 日東工業 盤用換気扇 日東工業 1個 7,298 税込8,028 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする