日東工業
日東工業の 冷却(制御機器)
日東工業の ファンユニット
PF-D 盤用換気扇(DCタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45188227
品番
PF-125-D12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,850
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(縦×横×深さ)(mm)
120×120×38
定格電圧(V)
DC12
付属品
フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)
-10〜+60
定格電流(A)
0.8
最大静圧(mmH
2
O)
76(7.8)
最大風量(m
3
/min)
3
材質(フレーム)
アルミダイキャスト
入力端子
リード線(300)mm
騒音レベル(dB(A))
約49
材質(羽根)
樹脂
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。