※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 冷却(制御機器)
日東工業の ファンユニット
PF-D 盤用換気扇(DCタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45188236
品番
PF-125C-D24A
参考基準価格(税別)
¥8,950
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(縦×横×深さ)(mm)
120×120×38
定格電圧(V)
DC24
付属品
フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)
-10〜+60
定格電流(A)
0.4
最大静圧(mmH
2
O)
76(7.8)
最大風量(m
3
/min)
3
材質(フレーム)
アルミダイキャスト
入力端子
リード線(300)mm
騒音レベル(dB(A))
約49
材質(羽根)
樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。