※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 冷却(制御機器)
日東工業の ファンユニット
PF-WJ 盤用換気扇(長寿命・防水タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45188263
品番
PF-125WJ
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法(縦×横×深さ)(mm)
120×120×40
定格電圧(V)
AC100
付属品
フィンガーガード取付ねじ取扱説明書
使用温度(℃)
-30〜+70
定格電流(A)
0.222/0.203
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
16/15
最大静圧(mmH
2
O)
74/65(7.6/6.6)
最大風量(m
3
/min)
2.5/2.8
材質(フレーム)
アルミダイキャスト
入力端子
リード線(1m)
騒音レベル(dB(A))
約41/45
材質(羽根)
ガラス繊維入りPBT
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最大風量・最大静圧の測定方法はダブルチャンバー方式です。
※屋外で使用する場合の機種選定は、日射量を考慮してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500